Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0, Longitud total (OAL) 96.8 mm, Longitud utilizable (LU) 46.35 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 9 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 9.4 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 9 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0
- Grupo de longitudes 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 090
- Longitud total (OAL) 96.8 mm
- Point Length (PL) 1.35 mm
- Voladizo (LPR) 56.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 40 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 46.35 mm