CCMT 060204-M3P IC807 Plaquita Rómbica de 80º con Flanco Positivo para Aplicaciones de Mecanizado Medio en Aceros

N.º do artigo: 3359027
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3359027
EAN/GTIN 7291075351897
Número do fabricante 3359027
Número L L23950 2993

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3P
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta