VNMG 12T304-M3M IC806 Plaquitas Rómbicas de 35º, Doble Cara, para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

N.º do artigo: 3358854
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3358854
EAN/GTIN 7291075449945
Número do fabricante 3358854
Número L L23950 2852

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.89 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta