VNMG 12T304-F3P IC830 Plaquitas Rómbicas de 35º, Doble Cara, para Semi-Acabado y Acabado en Aceros

N.º do artigo: 3358817
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3358817
EAN/GTIN 7291075486377
Número do fabricante 3358817
Número L L23950 3478

Descrição

Descripción:

  • WSP - Torneado / Ranurado
  • Formador de virutas F3P
  • Radio de la esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 12,4 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 7,15 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 3,89 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 12.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 7.15 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta