Ejecución:
Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera
Detalles
Cuello alto
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Acabado
Puñeta en el extremo de la manga
Bajo acanalado
Descripción:
- Sudadera de alta visibilidad con ajuste perfecto y reflectores en todo el contorno para que te vean desde todas las direcciones
- La sudadera tiene cierre de cremallera, dos bolsillos en la parte delantera y un bolsillo en el pecho
- Diseñada para ofrecer la máxima comodidad en el trabajo y certificada según la norma EN 20471, ropa de protección de clase 3 con alta visibilidad
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3