Sudadera de alta visibilidad XXXL

N.º do artigo: 335819745300XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335819745300XXXL
EAN/GTIN 7330509400708
Número do fabricante 335819745300XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Detalles
Cuello alto

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puñeta en el extremo de la manga
Bajo acanalado

Descripción:

  • Sudadera de alta visibilidad con ajuste perfecto y reflectores en todo el contorno para que te vean desde todas las direcciones
  • La sudadera tiene cierre de cremallera, dos bolsillos en la parte delantera y un bolsillo en el pecho
  • Diseñada para ofrecer la máxima comodidad en el trabajo y certificada según la norma EN 20471, ropa de protección de clase 3 con alta visibilidad

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta