HM90 APCR 160525R-P IC08 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

N.º do artigo: 3358124
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3358124
EAN/GTIN 7291075150421
Número do fabricante 3358124
Número L L23910 576

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta