HM90 AXCR 150530R-P IC08 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 3358115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3358115
EAN/GTIN 7291075171464
Número do fabricante 3358115
Número L L23910 540

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1.55 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta