Diamante con aglomerado con resina sintética para rectificado en seco 100 x 35 x 31,75 mm 2 - 10

N.º do artigo: 335803
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335803
EAN/GTIN 9003173358030
Número do fabricante 335803
Número L L50140 343

Descrição

Descripción:

Esta herramienta le permite rectificado todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de disco y copa en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. Los discos de diamante tienen un desgaste mucho más bajo y una mayor precisión dimensional en comparación con los discos de carburo de silicio.

Característica:

  • Forma: 11v9 muela de vaso CÓNICO
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 35 x 31,75 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Agujero: 31,75 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para la molienda en seco de todas las herramientas de corte de carburo en la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta