Elemento de compensação 11-12

N.º do artigo: 335730 11-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca de ligação M16×1
Área de aperto d 11 mm - 12 mm
Tipo de produto Elemento de compensação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335730 11-12
EAN/GTIN 4045197801678
Número do fabricante 335730 11-12

Descrição

Ejecución:

Suporte cilíndrico temperado e retificado com acoplamento de troca rápida. Quadrado interior para alojamento das brocas de roscar ou transmissão de binário. O mecanismo de fixação impede que a broca de roscar seja puxada para fora.
Compensação de tensão/pressão de 0,2 mm cada através do elemento de compensação. Fixação do elemento Weldon através da superfície de condução ou do elemento de compensação.

Ventaja:

  • Solução acessível.
  • Versão estável e fina.
  • Variação dos comprimentos de aperto e de projeção.

Aplicación:

Para alojamento da broca de roscar numa bucha Weldon, entre outras.

Partes opcionales:

Elemento de compensação n.º 335730.

Nota:

Função de compensação mínima apenas em combinação com n.º 300415 e 335730. Para bucha Weldon padrão apenas é possível fixação rígida, ver n.º 335740.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta