Elemento Weldon com equalizador, longo 11

N.º do artigo: 335725 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Para ⌀ nominal d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 20 mm
Projeção A 152 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Área de aperto d 11 mm
Comprimento total L 150 mm
Tipo de produto Mandril de corte de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335725 11
EAN/GTIN 4045197801562
Número do fabricante 335725 11

Descrição

Ejecución:

Suporte cilíndrico temperado e retificado com acoplamento de troca rápida. Quadrado interior para alojamento das brocas de roscar ou transmissão de binário. O mecanismo de fixação impede que a broca de roscar seja puxada para fora.
Compensação de tensão/pressão de 0,2 mm cada através do elemento de compensação. Fixação do elemento Weldon através da superfície de condução ou do elemento de compensação.

Ventaja:

  • Solução acessível.
  • Versão estável e fina.
  • Variação dos comprimentos de aperto e de projeção.

Aplicación:

Para alojamento da broca de roscar numa bucha Weldon, entre outras.

Partes opcionales:

Elemento de compensação n.º 335730.

Nota:

Função de compensação mínima apenas em combinação com n.º 300415 e 335730. Para bucha Weldon padrão apenas é possível fixação rígida, ver n.º 335740.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta