{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 18 mm | |
Projeção A | 41,5 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Área de aperto d | 9 mm | |
Comprimento total L | 48 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 335720 9 | |
EAN/GTIN | 4045197801517 | |
Número do fabricante | 335720 9 |