{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 12 mm | |
Área do macho de roscar | M6 − M20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ da haste d | 31 mm | |
Comprimento de ligação L | 35 mm | |
Projeção H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Quadrado da haste | 9 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 335647 12 | |
EAN/GTIN | 4045197554130 | |
Número do fabricante | 335647 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Extensão da base com embraiagem de segurança 12
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
181,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
32,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
98,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
81,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
198,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento de ligação L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm |
Projeção H | 96 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Área do macho de roscar | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 |
⌀ da haste do macho de roscar | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ da haste d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
Tipo de produto | Extensão | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida |