{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 6 mm | |
Área do macho de roscar | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ da haste d | 19 mm | |
Comprimento de ligação L | 21,5 mm | |
Projeção H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Quadrado da haste | 4,9 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 335645 6 | |
EAN/GTIN | 4045197554024 | |
Número do fabricante | 335645 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão da base com embraiagem de segurança 6
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
138,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
24,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
32,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
62,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
81,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
181,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento de ligação L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm |
Projeção H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 96 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ da haste do macho de roscar | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ da haste d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm |
Quadrado da haste | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Tipo de produto | Extensão | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Inserto de cambio rápido | Extensão |