{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 18 mm | |
Área do macho de roscar | M14 − M33 | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
⌀ da haste d | 48 mm | |
Comprimento de ligação L | 55,5 mm | |
Projeção H | 45 mm | |
Quadrado da haste | 14,5 mm | |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
Número do artigo | 335640 18 | |
EAN/GTIN | 4045197336040 | |
Número do fabricante | 335640 18 |