Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança 14

N.º do artigo: 335430 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste da broca de roscar Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste do macho de roscar 14 mm
Área do macho de roscar M6 − M20
⌀ exterior D 46 mm
⌀ da haste d 31 mm
Comprimento de ligação L 35 mm
Projeção H 11 mm
Quadrado da haste 11 mm
Tipo de produto Inserto de troca rápida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335430 14
EAN/GTIN 4045197152602
Número do fabricante 335430 14

Descrição

Ejecución:

Insertos de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança.

Aplicación:

Para mandril de corte de roscas com entalhe.

Nota:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço (Rm 600 − 800 N/mm2). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta