{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste do macho de roscar | 4,5 mm | |
Área do macho de roscar | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 30 mm | |
⌀ da haste d | 19 mm | |
Comprimento de ligação L | 21,5 mm | |
Projeção H | 7 mm | |
Quadrado da haste | 3,4 mm | |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
Número do artigo | 335420 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152466 | |
Número do fabricante | 335420 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de troca rápida sem acoplamento por fricção de segurança 4,5
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
24,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
62,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
138,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento de ligação L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Projeção H | 7 mm | 25 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ da haste do macho de roscar | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ da haste d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Quadrado da haste | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tipo de produto | Inserto de troca rápida | Inserto de troca rápida | Extensão |