HSM90S EALD2-2-HSK80FM-22 Mandril con Mango Integral HSK Tipo FM para Maquina Makino Modelos MAG Serie A Mandril con Dos Pasadores para Fresado de Aluminio

N.º do artigo: 3354044
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3354044
EAN/GTIN 7291075399462
Número do fabricante 3354044
Número L L23980 1979

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.15″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.15″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.866″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Tipo de mango: HSK80FM
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 2.85″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta