H3P 253-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3353257
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3353257
EAN/GTIN 7291075425369
Número do fabricante 3353257
Número L L24050 1234

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 14.6 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 25.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Voladizo (LPR) 14.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta