DCNM 180-054-M12-3D Broca Modular SUMOCHAM con Conexión FLEXFIT para Máquinas Multi-Husillo y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3352580
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3352580
EAN/GTIN 7291075401356
Número do fabricante 3352580
Número L L24040 689

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 18 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0, Longitud total (OAL) 106.5 mm, Longitud utilizable (LU) 64.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 18 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 180
  • Longitud total (OAL) 106.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Voladizo (LPR) 84.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 64.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta