Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0, Longitud total (OAL) 95.73 mm, Longitud utilizable (LU) 53.7 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 15 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 15.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 15 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0
- Grupo de longitudes 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 150
- Longitud total (OAL) 95.73 mm
- Point Length (PL) 2.27 mm
- Voladizo (LPR) 73.7 mm
- Longitud utilizable (LU) 53.7 mm