DCNM 080-024-M12-3D Broca Modular SUMOCHAM con Conexión FLEXFIT para Máquinas Multi-Husillo y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3352560
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3352560
EAN/GTIN 7291075401189
Número do fabricante 3352560
Número L L24040 600

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0, Longitud total (OAL) 71.4 mm, Longitud utilizable (LU) 29.4 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 080
  • Longitud total (OAL) 71.4 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Voladizo (LPR) 49.4 mm
  • Longitud utilizable (LU) 29.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta