PCLXL 1212H-09XS-JHP Herramientas con Fijación por Palanca, Sistema de Refrigeración JETCUT y Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG para Tornos Automáticos de Decoletaje.

N.º do artigo: 3352094
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3352094
EAN/GTIN 7291075439373
Número do fabricante 3352094
Número L L23990 1251

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta