C5 GHAIL-40 Barras para Mandrinado y Ranurado Interior con Conexión CAMFIX

N.º do artigo: 3351285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3351285
EAN/GTIN 7291075403619
Número do fabricante 3351285
Número L L23920 1115

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta