E90SO D.62-05-MMT10-04-C Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones de Escuadrado y de Alto Avance

N.º do artigo: 3350639
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350639
EAN/GTIN 7291075396904
Número do fabricante 3350639
Número L L23980 2992

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.6″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 1.2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.6″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.512″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud funcional (LF): 3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL): 1.2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta