E90SO D.75-06-W.75-04-C Fresas con Mango Integral que montan Plaquitas Cuadradas para Aplicaciones de Escuadrado y con Alto Avance

N.º do artigo: 3350635
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI4MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350635
EAN/GTIN 7291075393101
Número do fabricante 3350635
Número L L23980 1883

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Longitud funcional (LF): 2.484″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta