HM390 ETPD.50-03-MMT08-05 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502

N.º do artigo: 3350633
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350633
EAN/GTIN 7291075396928
Número do fabricante 3350633
Número L L23980 2977

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.48″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 0.95″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.48″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.394″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 0.65″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL): 0.95″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta