HM390 ETP D.31-2-MMT05-04 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas Triangulares HM390 TPKR 0401

N.º do artigo: 3350630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350630
EAN/GTIN 7291075396966
Número do fabricante 3350630
Número L L23980 1847

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.3″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.12″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 0.85″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diámetro de corte (DC): 0.313″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.12″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.217″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Longitud total (OAL): 0.85″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta