DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

N.º do artigo: 3350005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350005
EAN/GTIN 7291075227185
Número do fabricante 3350005
Número L L24020 564

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 60.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I4
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 28.7 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 26.41 mm
  • Longitud total (OAL) 60.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta