DDD-E3 21.81-24.10 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

N.º do artigo: 3350003
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3350003
EAN/GTIN 7291075227161
Número do fabricante 3350003
Número L L24020 563

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I2
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 24.1 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 21.81 mm
  • Longitud total (OAL) 56 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta