AV-D1.00-10D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

N.º do artigo: 3348242
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
Série Straight Shank
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3348242
EAN/GTIN 7291075395730
Número do fabricante 3348242
Número L L23990 1893

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud total (OAL) 13.21″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.984″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Longitud total (OAL): 13.21″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta