D3N 120-096-16R-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3348219
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3348219
EAN/GTIN 7291075460612
Número do fabricante 3348219
Número L L24040 1047

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12, Longitud total (OAL) 168.9 mm, Longitud utilizable (LU) 98.71 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 12 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 120-IQ
  • Longitud total (OAL) 168.9 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Voladizo (LPR) 120.92 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 98.71 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta