MM TRF28A60-P600-5T10 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral para Fresado de Roscas, Perfil Parcial de 60º

N.º do artigo: 3347903
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3347903
EAN/GTIN 7291075460551
Número do fabricante 3347903
Número L L24060 549

Descrição

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Estándar ISO 68, DIN 13
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta