PENTA 17-MTR003RS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 60º para Roscado Exterior. Para la industria general

N.º do artigo: 3347718
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3347718
EAN/GTIN 7291075390414
Número do fabricante 3347718
Número L L24080 378

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.5 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.3 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 80 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 17 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta