MTF D063-4-22-30 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

N.º do artigo: 3346932
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346932
EAN/GTIN 7291075377316
Número do fabricante 3346932
Número L L24090 142

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta