MTE D1.56-2-W1.25-30 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

N.º do artigo: 3346930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346930
EAN/GTIN 7291075377477
Número do fabricante 3346930
Número L L24090 218

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1.56″ ,Longitud total (OAL) 5-1/8″ ,Longitud utilizable (LU) 2.84″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.18″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.56″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.181″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 5-1/8″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2.84″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta