MTE D27-1-C20C-30 Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3346929
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346929
EAN/GTIN 7291075377613
Número do fabricante 3346929
Número L L24090 141

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 27 mm, Longitud total (OAL) 263 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 263 mm
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta