FFV D2.0-05-.75-R-VN07 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3346894
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346894
EAN/GTIN 7291075396324
Número do fabricante 3346894
Número L L23980 2347

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.417″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.417″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.85″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longitud total (OAL): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta