TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Cabezas de Fresado Multifunción con Conexión Roscada FLEXFIT para 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

N.º do artigo: 3346857
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346857
EAN/GTIN 7291075388220
Número do fabricante 3346857
Número L L23980 932

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Longitud total (OAL) 47 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Longitud funcional (LF) 24.97 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL) 47 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta