D3N 170-051-19.05A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3346848
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346848
EAN/GTIN 7291075396089
Número do fabricante 3346848
Número L L24040 516

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.669″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17 ,Longitud total (OAL) 5.363″ ,Longitud utilizable (LU) 2.148″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.669″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.705″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.669″
  • Equivalente en decimales: 0.669″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.98″
  • Longitud funcional (LF): 3.258″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 170-IQ
  • Longitud total (OAL): 5.363″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Voladizo (LPR): 3.397″
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 2.148″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta