D3N 150-045-19.05A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3346842
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346842
EAN/GTIN 7291075396065
Número do fabricante 3346842
Número L L24040 662

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.591″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15 ,Longitud total (OAL) 4.967″ ,Longitud utilizable (LU) 1.91″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.591″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.626″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.591″
  • Equivalente en decimales: 0.591″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.98″
  • Longitud funcional (LF): 2.864″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 15
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 150-IQ
  • Longitud total (OAL): 4.967″
  • Point Length (PL): 0.1366″
  • Voladizo (LPR): 3.001″
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 1.91″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta