PENTA 17-WTL003LS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 55º para Roscado Exterior

N.º do artigo: 3346827
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3346827
EAN/GTIN 7291075390452
Número do fabricante 3346827
Número L L24080 295

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 72 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 16 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta