D3N 125-037-15.87A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3346817
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346817
EAN/GTIN 7291075396010
Número do fabricante 3346817
Número L L24040 419

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.492″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 4.377″ ,Longitud utilizable (LU) 1.584″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.492″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
  • Equivalente en decimales: 0.492″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 2.382″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 125-IQ
  • Longitud total (OAL): 4.377″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Voladizo (LPR): 2.489″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.584″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta