D3N 120-060-15.87A-5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3346816
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346816
EAN/GTIN 7291075396164
Número do fabricante 3346816
Número L L24040 412

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.472″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12 ,Longitud total (OAL) 5.233″ ,Longitud utilizable (LU) 2.471″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.472″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.488″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.472″
  • Equivalente en decimales: 0.472″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.239″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 120-IQ
  • Longitud total (OAL): 5.233″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Voladizo (LPR): 3.346″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 2.471″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta