Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 16.3 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 4.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
- Longitud funcional (LF) 10 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Longitud total (OAL) 16.3 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.7 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 14 Degrees
- Par (TQ) 0.5 Nxm