H3P 225-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3346805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346805
EAN/GTIN 7291075394641
Número do fabricante 3346805
Número L L24050 2528

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 22.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 12.63 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 22.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.93 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Voladizo (LPR) 12.63 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta