VNGU 220616-R3N IC20 Plaquitas Positivas de Doble Cara con Desprendimiento Pulido y Filos de Corte Vivos para Operaciones de Desbaste en Aluminio y Otros Materiales No Férricos

N.º do artigo: 3346721
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346721
EAN/GTIN 7291075424997
Número do fabricante 3346721
Número L L23950 1979

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3N, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.51 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3N
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.51 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta