A-PCLXL 10-3X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

N.º do artigo: 3346712
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346712
EAN/GTIN 7291075392036
Número do fabricante 3346712
Número L L23990 2023

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 3/4″ ,Altura del mango (H) 0.574″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 0.433″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.18″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3/4″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 8 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 10 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.574″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta