DWLNL 2020X-08-JHP-MC Herramientas con Fijación Rígida y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas Trigonales de 80º WNMG/X

N.º do artigo: 3346705
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346705
EAN/GTIN 7291075392234
Número do fabricante 3346705
Número L L23990 1882

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 106 mm, Longitud de la cabeza (LH) 36 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 106 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta