{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M3 − M12 | |
Alojamento | BT 50 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Projeção medida A | 62 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334670 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488527 | |
Número do fabricante | 334670 M3-12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de corte de roscas de troca rápida M3-12
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
290,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
157,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
168,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
212,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 | MK2 | MK3 | BT 30 |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Área de corte da rosca | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ interior D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas |